曜日別特売

TOWA オリジナルロープグラブ

TOWA オリジナルロープグラブ - TOWA[清掃用品、安全保護具]

SS21ロリップより小さく、上下を間違えてロープにセットすることが出来ない構造になっています。
シャックル方式で下降する場合の墜落防止器具としてお使いください。価格も経済的です。
ANZIN2359.1認定品。

材質特殊合金鋼スチール質量(g)520引張強度(kN)22適合ロープ径(Φmm)16繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49610164YIG006
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする