タンデム プーリー

タンデム プーリー - TOWA[清掃用品、安全保護具]
(3件のレビュー)

チロリアントラバーズ、ハイラインシステム用の直列ダブルプーリです。
また、ホーリングシステムとして使用可能です。
ステンレス滑車はシールドボールベアリング内蔵です。
メインホールは三個までカラビナを接続できます。

仕様滑車:28mmブルー質量(g)285寸法(cm)108×80×37引張強度(kN)15適合ロープ径(Φmm)13使用荷重(kN)10ケーブル径(Φmm)ワイヤーケーブル:12繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49610216TWP004
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49610216
2021-04-26
用途: 材料移動
鹿島建設株式会社建設業・工事業

静音が素晴らしい。今回で二度目だが さらに追加したい。

対象商品 : 49610216
2018-05-28
用途: 子供用ジップライン
サービス業

公園で木と木の間にロープを張って、このプーリーを使ってジップラインを実現しています。繊維ロープだとそれほど回転数が上がらずそれが子供にとって安全な速度を実現しています。

対象商品 : 49610216
2017-11-27
用途: 子供のターザンロープに利用
有限会社 アーバンコンサルタント

ワイヤーロープφ9mm L=10.0mにターザンロープを取付 滑らせて使っている。子供達には 人気で順番待ちが続く。次回はワイヤーロープL=30.0mで使う予定。滑車は非常にスムーズに滑る。公園にある100万以上の高価なターザンロープがわずかの費用で設置できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする