TOWA[清掃用品、安全保護具]
アルミ Oリング
材質
6061アルミ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
厚さ(mm)
直径(Φcm)
引張強度(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49610225
YAD005
スモール
38
12
5.1
40
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49610234
YAD007
ブラック
60
11.5
6.9
5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください