TOWA[清掃用品、安全保護具]
スチール Oリング
材質
スチール
厚さ(mm)
12
質量(g)
238
直径(Φcm)
10
引張強度(kN)
140
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49610243
YID019
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください