TOWA[清掃用品、安全保護具]
ロックエキゾチカ オムニ ブロック シングル
CE1091認定品。
質量(g)
256
寸法(cm)
13.0×6.0×2.5
引張強度(kN)
36
適合ロープ径(Φmm)
12.5未満
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49610268
Y6300
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください