TOWA[清掃用品、安全保護具]
アジャスタブル アンカーストラップ(0.6-3m)
ナイロンよりも耐摩耗性、紫外線抵抗性、耐熱性に優れたポリエステルウェビングを採用しました。
最大3mの長さを自在に調節できるアンカーストラップです。レスキューの現場で識別が容易が出来るように二色展開。
質量(kg)
1
長さ(m)
0.6~3
引張強度(kN)
D環・バックル:22、ウェビング:27
破断荷重(kN)
ストレート:22、U字二つ折り:44
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49610916
TWAAS030
オレンジ
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49610925
TWAAS031
黒
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください