TOWA[清掃用品、安全保護具]
アルミ ブランコ(キャメル1)
片側はバケツを掛けられるようなデザインになっています。
材質
板:アルミ、吊ロープ:ステンレスワイヤー
質量(kg)
1.3
寸法(cm)
55×15
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49611363
MZBB02
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください