TOWAイーグル ワークシート

TOWAイーグル ワークシート - TOWA[清掃用品、安全保護具]TOWAイーグル ワークシート - TOWA[清掃用品、安全保護具]

ハーネスにでの活動を長時間続けるときに役立つワークシートです。
ハーネスのフロントD環にカラビナまたはリングキャッチで接続します。
フィックスタイプはカラビナで下降器を接続できるのでブランコ作業に最適です。
吊りベルトの長さを調節し、体に受ける負担を大幅に軽減します。

材質表面:撥水加工の強靭なポリエステル、中芯:高強度のウレタン防水/フィンランドバーチ材質量(g)約960使用荷重(kg)250座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×18繰り返し・詰め替え対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49611372TWWS01Sフィックス
27,120
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
49611388TWWS01Wオープン
27,120
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする