曜日別特売

パラペット・ウォールローラー(スチール)

パラペット・ウォールローラー(スチール) - TOWA[清掃用品、安全保護具]

空気入りのタイヤが2個ありパラペット上を左右に移動できます。
ローラーの役目をする約Φ15cmのタイヤはゴム製なので建物などを傷つけません。
作業員一人で押せば簡単に左右の移動が可能なため、工定数を節約できる。
厚さ10~60cmのパラペットに対応可能なので、簡単に調節。(調節用ピン4本付き)
常時接着幅は30cmを保つため安心。

材質スチール幅(cm)57定格荷重(kg)115寸法(縦×横)(cm)55×108繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※必ずウォールローラーの落下防止措置を取ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49611397BHSPR01
オープン
539,800
593,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする