TOWA パラペットクランプ

TOWA パラペットクランプ - TOWA[清掃用品、安全保護具]TOWA パラペットクランプ - TOWA[清掃用品、安全保護具]

丸環のない屋上や開口部の場合でも、パラペットに挟み込んで取り付け可能です。
セッティングも簡単で持ち運びもラクラクです。
メインロープを本体に直セットして、ライフラインはパラペットクランプ本体とは別に独立したアンカーに取り付けてください。

質量(kg)15幅(cm)25定格荷重(kg)115寸法(縦×横)(cm)45×125繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ブランコ作業専用・ゴンドラにはセットできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49611406TWKLNP~65cmタイプ
156,250
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49611415TWKLNPL~90cmタイプ
170,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする