TOWA[清掃用品、安全保護具]
リギング ハイライダー(アルミ)
スチール製ベータのアルミ版です。
接続部分には、溶接またはボルト留めを使用し、ステンレス材で一部補強して強度をアップしています。
ベータの性能はそのままに、より軽量で扱いやすくなっています。
仕様
ウエイトなし
材質
アルミ
定格荷重(kg)
115
寸法(全長×全高×幅)(mm)
280×190×140
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49611528
BHAHR01
オープン
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください