曜日別特売

ナバック

ナバック - アムテック
(1件のレビュー)

便器内側以外の水拭き可能なあらゆる場所に。
トイレルーム用除菌中性洗剤。EPA登録商品。
衛生性向上、陶器・金属部分の光沢アップ、ノンリンス(便座の表部:赤ちゃんシートを除く)、消臭剤配合。

希釈倍率原液~1:10
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49613235-1缶(19L)
28,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
49613253-1個(950mL)
1,520
取扱い終了
代替品有
49613244-1個(3.8L)
5,850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ショートCM・ナバック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49613253-11528295-- ナバック アムテック 11528295ナバックアムテック1本(950mL)
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49613253
2022-01-30
用途: トイレ清掃時
サービス業

とても重宝してます。またリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする