曜日別特売

PULSE (パルス)洗濯タンク付モップセット

PULSE (パルス)洗濯タンク付モップセット - ラバーメイド

付属タンクに洗剤を入れてボタンを押すだけで、液体散布・床掃除ができます。手軽にどこでもモップ掛けが可能で持ち運びも便利です。
マイクロファイバー製ウェットパッドは漂白剤を使った洗濯が可能。

付属品専用フレーム、ウエットパッド×2寸法(mm)本体:1240×950×1420、タンク部:95.2×120.8質量(kg)約2.6容量(mL)620繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
注意
※塩素系洗剤の使用不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
496139871835528
19,400
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする