ラバーメイド
プロフェッショナル スプレーモップセット
アメリカサイズで作られたモップは、ヘッドが大きいのでお掃除もラクラク。
広いフロアや、ご家庭のフローリングの掃除に。
景観を損なわないので一目の引く場所で大活躍します。
質量(kg)
1.36
容量(mL)
443
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
タンク入部:90×114×1320
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
注意
※ボトルは塩素系洗剤の使用不可。
※パッドは別売りとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49613996
3486108
¥
11,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください