曜日別特売

ウェットパッド

ウェットパッド - ラバーメイドウェットパッド - ラバーメイド
(2件のレビュー)

洗剤を使い分ける事でより高度な除去が期待でき、医療用としても使用されているモップをご家庭で!
交換パッドをストックしておくと、その都度洗って使えるのでとても清潔で便利です。しかも水洗いだけでOK!
バクテリアや汚れを取り除く優れた水拭き用パッド。ジグザグ織りが頑固な汚れもしっかり除去。
場所や用途別に色分けすれば、交差汚染のリスクを軽減。優れた耐久性で、漂白剤の使用が可能。
綿モップと比べて最大95%洗剤の使用量を削減可能。500回まで洗濯可能(漂白剤使用の場合は200回まで)。
93度までの水温(漂白剤なし)で選択可能。
ラバーメイドコマーシャルプロダクツ全てのマイクロファイバー製品は、漂白剤の使用が可能。
優れた耐久性で、漂白剤が使用できない製品よりも効果的な清掃ができます。
ラバーメイドの製品は、pH値がより高い漂白剤にも対応。
漂白剤を使用していれば、水温が71度以下の場合でも殺菌効果があります。
クロストリジウム・ディフィシルやクロイツフェルト・ヤコブ病菌が存在する可能性のある場所に対するCDC認証消毒剤は漂白剤(次亜塩素酸系)のみとされています。

内容量1枚
注意
※フレーム、ハンドル(ポール)は別売りになります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕様
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49614032FGQ41000-RD0046cm510×140×150.1
2,310
2,098
2,308(税込)
当日出荷
49614048FGQ41000-GR0046cm510×140×150.1
2,310
2,098
2,308(税込)
当日出荷
49614014FGQ82000-BL0028cm330×140×150.1-
1,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
49614066FGQ41100BL0061cm650×140×150.2-
3,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
49614023FGQ41000BL0046cm510×140×150.1
2,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49614014FGQ82000-BL0060977236Q82065FGQ82000-BL00 ラバーメイド  MFクリーニングシステム ウェットパッド モップがけ ERECTA(エレクター) 60977236ラバーメイド MFクリーニングシステム ウェットパッド モップがけERECTA(エレクター)1枚
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
49614066FGQ41100BL0060977647FGQ41100BL00FGQ41100BL00 マイクロファイバーウエットパッド ラバーメイド 60977647マイクロファイバーウエットパッドラバーメイド1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49614048
2024-10-21
用途: 床の履き拭きに業務用で使用しています。
サービス業

本来ホウキとモップで水拭きする場所にて
いわゆる履き拭き作業の時
コチラのパッドのみで全て終わります。
ゴミをかき集めツヤを出してくれる優れものです。
作業労力が半分以下になり作業後の床に
輝きがでます。非常に便利で実感出来る品です。

2024-12-22
用途: トイレ清掃
サービス業

毎日使っています。汚れが落とすことができとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする