ジャニターカート

ジャニターカート - ラバーメイド

モップリンガー・バケットのセット、掃除機、ブルートコンテナの搭載が可能です。
モップをしっかり押さえるホルダー付きなので、清掃を円滑に行う最高のカートです。
ホテルなどの宿泊用施設の他、アミューズメントパークや、複合施設でも活躍します。
清掃作業に必要な用具一式をカート1台に搭載でき、直ぐ手が届く距離にまとめて収納が可能。
軽量で耐衝撃に優れたポリプロピレン製です。
金属性に見られる錆び、へこみ、欠けなどの心配が少なく、表面は滑らかで手入れが簡単。
フロントのベース部分にはモップ絞り器、バケツ、掃除機、コンテナ(ブルート121L用)等を搭載。
2枚の棚板を洗剤等の収納はもちろん、両サイドにはモップ、ブラシ等の収納に便利なフックを装備。
ごみ捨てが容易で頑丈な黄色のビニールバック(ジッパー付)。
床に跡が付きずらいキャスターはフロアの仕上げ作業に最適。
直径101mmと直径203mmの4輪自在キャスターを装備。

内容量1枚
注意
※こちらの商品は組立が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
496147231861430
57,000
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
49614714FG617388BLA
41,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49614714FG617388BLA41180991FG617388BLAFG617388BLA ジャニターカート ラバーメイド 41180991ジャニターカートラバーメイド1台
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする