クイックカート

クイックカート - ラバーメイドクイックカート - ラバーメイド

ホテルのハウスキーピングや、商業施設のロビー清掃などに。
デザイン性と機能性を兼ね備えたラバーメイドのモバイルカート!
水やオイルをはじめ、シミが付き難いテフロン加工仕様。取外し可能なキャディー付き。
モップの柄を固定するハンドル用ストラップ付き。市販の鍵を使えば、盗難防止に。
内部の仕切りは調整が可能の為、現場に合ったカスタマイズが実現。
頑丈なキックプレートによる使用中の保護を強化。ホテルのハウスキーピングに。
商業・公共施設のロビー・トイレなどの共有場所に。メンテナンス用の道具入れとして。
クリーニング業界で最も耐久性のあるモバイルカート。場所を選ばないスタイリッシュデザイン。

グレー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
大きさ
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49614906190246527.2363×419×6358.17
97,500
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
49614915190246618.2363×419×5336.5
94,000
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
49614924190246713.6363×419×4325.56
64,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする