ラバーメイド
VENTED BRUTE 丸型コンテナ 20ガロン(75.7 L) フタ無し
(1件のレビュー)
高さ(mm)
582
種類
丸型
奥行(mm)
492
容量(L)
75.7
間口(mm)
492
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49615143
1779734
黒
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
49615107
FG262000GRAY
グレー
¥
10,120
取扱い終了
返品不可
49615116
FG262000RED
赤
¥
10,120
取扱い終了
49615125
FG262000BLUE
青
オープン
取扱い終了
返品不可
49615134
FG262000YEL
黄
¥
10,120
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください