ラバーメイド
VENTED BRUTE 丸型コンテナ 32ガロン(121.1 L) フタ無し
高さ(mm)
705
種類
丸型
奥行(mm)
557
間口(mm)
557
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49615152
FG263200GRAY
グレー
121.1
¥
13,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49615168
FG263200RED
赤
121.1
¥
13,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
49615177
FG263200BLUE
青
121.1
¥
13,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
49615186
FG263200YEL
黄
121.1
¥
13,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
49615195
1867531
黒
121.1
¥
13,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください