曜日別特売

VENTED BRUTE 丸型コンテナ 44ガロン(166.5 L) フタ無し

VENTED BRUTE 丸型コンテナ 44ガロン(166.5 L) フタ無し - ラバーメイドVENTED BRUTE 丸型コンテナ 44ガロン(166.5 L) フタ無し - ラバーメイドVENTED BRUTE 丸型コンテナ 44ガロン(166.5 L) フタ無し - ラバーメイドVENTED BRUTE 丸型コンテナ 44ガロン(166.5 L) フタ無し - ラバーメイドVENTED BRUTE 丸型コンテナ 44ガロン(166.5 L) フタ無し - ラバーメイド
(2件のレビュー)
高さ(mm)80種類丸型奥行(mm)610間口(mm)610内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49615204FG264360GRAYグレー166.6
20,900
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
49615213FG264360RED166.6
20,900
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
49615222FG264360BLUE166.6
20,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
49615238FG264360YEL166.6
20,900
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
49615247FG264360BLA166.6
20,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49615204
2025-06-21
用途: 清掃作業
医療・福祉・介護関連業

丈夫で壊れにくそうでした。サイズも十分です。長く使っていけそうな感じがあったので、安心でした。

対象商品 : 49615204
2021-09-22
用途: 工場のゴミ箱
パンサーフェス株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

施工店として お客様に見られる部分に置いて使用しています。一般的な水色のバケツと違いおしゃれな感じもあり、施工店としての品質的なイメージを向上させる役割もあり気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする