曜日別特売

BRUTE 55ガロン丸型コンテナ用フタ

BRUTE 55ガロン丸型コンテナ用フタ - ラバーメイド

アメリカで人気のBRUTE(ブルート)シリーズの丸型コンテナ用のフタ。
雨除けやゴミの匂い封じ込めに大変便利です。
丈夫で機密性の高いスナップ・オン式で臭いや漏れを防ぐ。
軟質ポリエチレン製だから、ポリエチレン本来の耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え、曲げ応力やひねり応力にも柔軟に対応。
かなりの力を加えても破損の心配が少なく、高度の復元力を発揮。
耐久性に優れた屋内外両用。飲料水も入れられる食品衛生法適合品。
UV樹脂仕様により、長期にわたる屋外仕様でも紫外線による劣化や色褪せを抑制。

材質軟質ポリエチレン形状丸型質量(kg)1.9グレー寸法(直径Φ×高さH)(mm)679×51耐熱温度(℃)-29~60内容量1個
注意
※BRUTE(ブルート)丸型コンテナ 208.2L専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49615405FG265400-GRAY
10,900
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする