ラバーメイド
スリムジム SUSステップオンコンテナ フロントステップ 90L
種類
角型
容量(L)
90.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
553×412×808
フタの種類
ペダル式
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31269658
1901999
836-2798
黒
¥
195,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
49615825
1901999
836-2798
黒
¥
110,000
取扱い終了
返品不可
49615834
1902004
836-2800
白
¥
110,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください