メガ BRUTE モービル コレクター

メガ BRUTE モービル コレクター - ラバーメイド

ラバーメイドブルート丸型コンテナや清掃用品がすっぽり入り、大量のゴミやリネン収集などに最適です。
重い荷物の取り出しに便利なドア付きで作業効率もアップ!
耐荷重181.4kg、容量約454リットルまで積載可能な大容量コンテナ。
軟質のポリエチレン製だから、ポリエチレン本来の耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え、曲げ応力やひねり応力にも柔軟に対応。
大型の車輪により段差やカーブでもスムーズに移動が可能。
設置面が広く安定性に優れたデザイン。重い荷物を取り出す際に便利なドア付き。
オプションのフタを使えば、ゴミを隠す事もできて前後どちらからでも開閉可能。
清掃用具など備品を収納できるスペース付き。組み立て式。

材質ポリエチレン質量(kg)33.5容量(L)454.3耐荷重(kg)181.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1335×699×1080内容量1個
注意
※こちらの商品は組立が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49616437FG9W7300BLA
148,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする