曜日別特売

ストラクチャー フォームティルトトラック

ストラクチャー フォームティルトトラック - ラバーメイド

一体型なのでトラック本体の掃除もラクラク。
一人で一度にたくさんのゴミの搬送ができるので作業時間の短縮が可能です。
本体は一体成型の発泡ポリエチレン製です。
軽量で金属に見られる錆び、へこみ、欠けなどの心配が少ない。
積載時のバランスが低重心で、運搬・搬出の作業が非常に簡単。
丸みを持たせたデザインは安全や、周りの壁、設備の保護に配慮。
本体の内側に収められたキャスターは周りの壁、設備の保護へも配慮。
床を傷付けず取り回しも楽な大型キャスターを装備。

材質ポリエチレン質量(kg)31.5耐荷重(kg)204.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×683×860内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49616455FG9T1300-BLA
128,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする