ストラクチャー フォームティルトトラック用フタ

ストラクチャー フォームティルトトラック用フタ - ラバーメイド

雨天時の野外使用に便利なストラクチャーフォームティルトトラック用のフタです。
軽量で金属に見られる錆び、へこみ、欠けなどの心配が少ないので安心。
軽量で耐久性に優れた発泡ポリエチレン製の大型運搬用フタ。雨天時の野外使用に便利。

仕様9T13用材質ポリエチレン質量(kg)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1321×708×229繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49616464FG9T2200BLA
36,600
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする