Vikan(ヴァイカン)
ハンドル 1300mm
汚れのたまりにくいデザイン。耐薬品性や耐久性にも優れ、食品工場をはじめ、あらゆる現場で使用することができます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
415
外形寸法(mm)
Φ46×1300
耐熱温度(℃)
100
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
全8種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
ピンク
白
紫
緑
赤
青
黄
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49619142
2960
緑
¥
6,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
49619158
2960
青
¥
6,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
49619167
2960
赤
¥
6,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
49619176
2960
白
¥
6,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49619185
2960
黄
¥
6,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
49619194
2960
オレンジ
¥
6,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
49619203
2960
紫
¥
6,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
49619212
2960
ピンク
¥
6,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください