Vikan(ヴァイカン)
ハンドル 1500mm
外形寸法(mm)
Φ32×1500
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
476
耐熱温度(℃)
100
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
全8種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
ピンク
白
紫
緑
赤
青
黄
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49619228
2962
緑
6-1164-1604
9-1300-1004
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
49619237
2962
青
-
-
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
49619246
2962
赤
-
-
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
49619255
2962
白
6-1164-1601
9-1300-1001
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
49619264
2962
黄
-
-
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
49619273
2962
オレンジ
-
-
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
49619282
2962
紫
-
-
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
49619298
2962
ピンク
-
-
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ウルトラハイジニックハンドル
参考になった