Vikan(ヴァイカン)
バケット専用ホルダー
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
外形寸法(mm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49620052
16200
-
200
40×65×375
121
¥
7,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49620043
620
-
-
-
-
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください