Vikan(ヴァイカン)
フォームスプレイヤー 9305
材質
コンテナ/ポリエチレン、インジェクター/ポリエチレン・真鍮
セット内容
コンテナ、インジェクター、ウォーターガン、ホースカップリング、希釈用ノズル・ジェットスプレイノズル
質量(g)
770
外形寸法(mm)
350×145×210
容量(L)
1.4
使用温度(℃)
40
使用pH範囲
1~14(コンテナ)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度(℃)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49620192
9305
40
緑
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
49620208
9305
40
青
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
49620217
9305
40
赤
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
49620226
9305
40
白
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49620235
9305
40
黄
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください