エムアイオージャパン
ノーリスクイックパッド
厚さ(mm)
30
材質
ポリエステル92%、ナイロン8%
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49620795
-
330
170
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
49620804
-
380
220
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください