曜日別特売

アイ浄綿 (滅菌済)

アイ浄綿 (滅菌済) - 白十字
(8件のレビュー)
成分医療脱脂綿、クロルヘキシジングルコン酸塩0.02%水溶液寸法(cm)4×4(2ツ折)内容量1式(60包)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49579924-
700
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49579924
2025-12-30
用途: 母の白内障手術の準備
その他業種

1月初旬に母が白内障手術後に使用するために、12月28日という日に注文させて頂きました。おそらく年始になってしまうかと思っていましたが、年の瀬に配送して頂くことができました。入院準備をしているところでしたので、安心して年末年始を過ごせます!年末の忙しいところ、会社の配送を手配してくださった方や、配送業所の方皆さんに大変感謝しております!ありがとうございましたm(__)m

対象商品 : 49579924
2025-05-28
用途: 目の殺菌に使います。
医療・福祉・介護関連業

しっかり個別包装されていますので安心して治療後に目を拭く事ができます。

対象商品 : 49579924
2023-11-24
用途: 目薬つける前、付けた後に
株式会社ヒメノ

1枚が二つ折りになっていて、目薬つける際に目の周りを拭くのによいです。しばらく放置しても乾くことなく、とても重宝しております。

対象商品 : 49579924
2023-10-25
用途: 目の洗浄(目を拭くとき)
ジグネット株式会社

1枚入りで使いやすいです!いつもコレにしています。長く取り扱っていただけると有難いです。

対象商品 : 49579924
2022-04-14
用途: 片目への目薬等のふき取り

この手のコットンとしては薄手で、一枚入りというコンパクトさ。化粧ポーチに入れておくのにかさばりません。片目だけぬぐうなら十分です。

対象商品 : 49579924
2022-02-16
用途: 瞼の清浄
その他業種

一袋に一枚入りで二つ折りになっているので、左右の目を拭くのに丁度良いです。目を拭く他に気管孔周りの清浄など部分的な箇所にも使えて重宝しています。

対象商品 : 49579924
2020-04-16
用途: 目薬をさした直後
ease製造業

ドライアイで、定期的に目薬をささなくてはならないのですが…その目薬をさすとまつげや目の際が白くなるので困っておりました。
こちらのお品物は、優しくスルリと落ちるので助かっております。

対象商品 : 49579924
2020-05-01
用途: アルコールがダメな人の消毒
医療・福祉・介護関連業

どこも品切ればかりだったので、大変たすかりました。形が正方形だともっと良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする