UVEX(ウベックス)
イヤーマフ 汗吸収パッド(ウベックスKシリーズ用) 2個1組
衛生的に使用する為の交換用汗吸収パッドです。汚れやすい作業環境でも衛生的に使用できます。
トラスコ品番
818-7905
適合機種
2600041、2600042、2600043、2600240
幅(mm)
80
材質/仕上
ポリエステル
高さ(mm)
105
質量(g)
3.2
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49579967
2599978
オープン
¥
999
¥
799
アウトレット
¥
879
(税込)
当日出荷
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください