曜日別特売

イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB

イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB - UVEX(ウベックス)
(1件のレビュー)

メタルフリーの誘電性イヤーマフです。調節機能付きヘッドバンドです。取付部分が360度回転します。メタルフリーの誘電性イヤーマフです調節機能付きヘッドバンドです取付部分が360度回転します

用途騒音作業に使用します高電圧近くでの作業に適していますNRR値22dB規格EN352適合品トラスコ品番823-0635幅(mm)68材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece黒/黄サイズフリー高さ(mm)100質量(g)168タイプヘッドバンドタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495800032600240
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-12-20
用途: 電動丸鋸を長時間使用するので購入した。
農・林・水産業

電動丸鋸の長期長時間使用による騒音で難聴の可能性があるため購入した。騒音を安全なレベルまで落として難聴を防止できる。
しかし長時間の装着による耳の押さえつけで左耳が痛くなってくる。締め付ける力が強く、その強さを調節できないのが今ひとつなポイント。活動しながらの作業でズレてしまう心配がある方向けか。
私は作業台に向かっての作業になるので、締付けの強さがもう少し緩い商品を選択すればよかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする