UVEX(ウベックス)
イヤーマフ ウベックス K3 NRR値27dB
高遮音イヤーマフです。ソフトクッション付きヘッドバンドです。長さ調節機能付きです。交換用ソフトパッド、交換用汗吸収パッドがあります。
用途
騒音作業に使用します
NRR値
27dB
規格
EN352-1規格品
トラスコ品番
823-0634
幅(mm)
68
材質/仕上
耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece
色
黒/赤
高さ(mm)
100
質量(g)
277
タイプ
ヘッドバンドタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49580012
2600043
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください