イヤーマフ ウベックスSV NRR値21dB

イヤーマフ ウベックスSV NRR値21dB - UVEX(ウベックス)

短いヘッドバンドで女性や小顔にフィットします。高視認性の蛍光ヘッドバンドです。

用途騒音作業に使用します高視認性が必要な現場に適していますNRR値21dB規格EN352-1規格品イエロータイプヘッドバンドタイプ幅(mm)130材質/仕上耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:PVC, PAサイズフリー高さ(mm)199質量(g)204内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495800462500048
オープン
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする