曜日別特売

イヤーマフ ベルトバッグ

イヤーマフ ベルトバッグ - UVEX(ウベックス)

ベルトに取り付け可能な携帯用ケースです。安全かつ衛生的に保管できます。

用途めがねや手袋等、他の保護具も一時的に入れておく事ができ便利ですUVEX 2、3、x、2C、3V、sV、xVのイヤーマフに適していますトラスコ品番818-7888適合機種200002、2500041、2500042、2500043、2500046、2500047、2500048幅(mm)150材質/仕上ポリエステル高さ(mm)150質量(g)99奥行(mm)125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495800642000002
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする