UVEX(ウベックス)
イヤーマフ 汗吸収パッド(ウベックス 1、2、3用) 2個1セット
衛生的に使用する為の交換用汗吸収パッドです。汚れやすい作業環境でも衛生的に使用できます。
トラスコ品番
818-7889
適合機種
2500036
幅(mm)
75
材質/仕上
ポリエステル
高さ(mm)
99
質量(g)
2
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49580073
2000015
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください