UVEX(ウベックス)
イヤーマフ 耳当て衛生キット交換用(ウベックス2C用)
衛生的に使用する為の交換用ソフトパッドです。衛生的に使用する為の交換用ソフトパッドです
用途
汚れやすい作業環境でも衛生的に使用できますUVEX 2Cに使用します
トラスコ品番
818-7895
適合機種
2500043
幅(mm)
170
材質/仕上
PVC、PU
高さ(mm)
115
質量(g)
25
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49580098
2000027
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください