イヤーマフ 耳当て衛生キット交換用(ウベックス3用)

イヤーマフ 耳当て衛生キット交換用(ウベックス3用) - UVEX(ウベックス)

衛生的に使用する為の交換用汗吸収パッドです。衛生的に使用する為の交換用ソフトパッドです

用途汚れやすい作業環境でも衛生的に使用できますUVEX 3V、UVEX3200Hに使用しますトラスコ品番818-7892適合機種2500025、2500032、2500042幅(mm)170材質/仕上PVC、PU高さ(mm)115質量(g)32内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495801162000018
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする