UVEX(ウベックス)
エヌケー 2722
抜群の装着感があり、耐切創性、耐久性もあり、グリップ力を強化してくれます。
用途
耐熱。油脂の付着した物を扱う作業。
色
オレンジ
耐熱温度(℃)
100
材質
手袋:サンドイッチ・ライニング、両面編みコットン/アラミド編成、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
厚さ(mm)
1.1~1.6
規格
EN388(3243)、EN407(X1XXXX)
入数(双)
1
溶剤
不使用
耐摩耗性
3
耐切創性
2
耐突刺し性
3
耐引裂き性
4
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49582058
6021370
XL
26
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49582067
6021369
L
25
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください