曜日別特売

ケー・ベーシック エクストラ 6658

ケー・ベーシック エクストラ 6658 - UVEX(ウベックス)ケー・ベーシック エクストラ 6658 - UVEX(ウベックス)

切創を効果的に防止します。快適な装着感を与えてくれます。

用途金属加工。自動車業界。ガラス業界。鋳造。イエロー厚さ(mm)1.4~2.0材質/仕上表:ケブラー[[(R)]]、裏:コットン・ライニング規格EN388(134X)入数(双)1中指長(cm)6.9耐摩耗性1耐切創性3耐引裂き性4内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495820766017970XL26
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
495820856017968M24
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする