UVEX(ウベックス)
コンタクト ENB20C
人間工学に基づく傑出したフィット感、高い柔軟性、傑出した指先触感性があります。手の甲部分に優れた通気性があり汗蒸れしにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しております。
用途
組立作業。輸送、梱包関連作業。点検、メンテナンス。
厚さ(mm)
0.9~1.4
機能
フィット感、柔軟性、通気性、吸汗性
材質(すべり止め)
特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
コーティング
特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
ゲージ数
15
耐摩耗性
2
耐切創性
1
耐突刺し性
1
耐引裂き性
2
EN388規格
EN0388(CE 2121)
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49580432
6015069
L
25
7.9
22.9
綿
オレンジ
1
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49580448
6015068
M
24
7.7
20.3
綿
オレンジ
1
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49580457
6015067
S
23
7.3
17.8
綿
オレンジ
1
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49580466
6015066
XS
22
7.1
15.2
綿
オレンジ
1
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください