UVEX(ウベックス)
フィノミック ESD
カーボンを含んだ繊維により、静電防止効果を発揮します。最高レベルの通気性があります。ゴワゴワ感は少なく、優れた指先触感と、優れたドライウェットグリップ性能も発揮します。
用途
精密組立。精密作業。
色
グレー
入数(双)
1
コーティング
DMF、TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング
材質/仕上
手袋:ポリアミド、エラステイン、カーボン、コーティング:アクアポリマー・フォーム・コーティング
適合
proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)
0.8~1.2
規格
EN 388(CE 3121)
表面抵抗値(Ω)
10
8
以下
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49581796
6005867
S
23
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌日出荷
返品不可
49581805
6005866
SS
22
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌日出荷
返品不可
49581814
6005870
XL
26
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌日出荷
返品不可
49581778
6005869
L
25
¥
1,360
取扱い終了
49581787
6005868
M
24
¥
1,360
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください