UVEX(ウベックス)
フィノミック オールラウンド
手袋の表面も非常な滑らかです。優れた指先触感性があります。優れたドライウェットグリップ性能を実現しております。最高レベルの通気性があります。
用途
組立作業、精密作業。アフターサービス、修理。運送梱包関連作業。メンテナンス。
適合
proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)
0.8~1.2
機能
通気性、グリップ力
材質(すべり止め)
アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティング
アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
耐摩耗性
3
耐切創性
1
耐突刺し性
1
耐引裂き性
3
EN388規格
EN0388(CE 3121)
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49580475
6004969
L
25
7.3
22.9
ポリアミド・エラステイン
グレー
15
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
49580484
6004968
M
24
7.2
20.3
ポリアミド・エラステイン
グレー
15
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
49580493
6004967
S
23
6.7
17.8
ポリアミド・エラステイン
グレー
15
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49580518
6004966
XS
22
6.5
15.2
ポリアミド・エラステイン
グレー
15
1
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49580502
6004970
XL
26
7.4
25.4
ポリアミド・エラステイン
グレー
15
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください