曜日別特売

フィノミック プロ

フィノミック プロ - UVEX(ウベックス)フィノミック プロ - UVEX(ウベックス)フィノミック プロ - UVEX(ウベックス)フィノミック プロ - UVEX(ウベックス)
(1件のレビュー)

ホコリを寄せ付けず撥水性があります。竹繊維、ポリアミド、エラスティンを組み合わせたライナーで柔軟かつ優れた通気性と吸汗性能があります。柔軟かつ滑りにくい、撥水性があるアクアポリマープロ・コーティング採用です。

用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能通気性、撥水性、吸汗性、柔軟性材質(すべり止め)アクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)内容量1双
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495805636006266XS226.815.2竹・ポリアミド・エラステインブルー/アンスラサイト1
オープン
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
495805366006268M247.220.3竹・ポリアミド・エラステインブルー/アンスラサイト1
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
495805546006270XL25825.4竹・ポリアミド・エラステインブルー/アンスラサイト1
オープン
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
495805276006269L257.522.9竹・ポリアミド・エラステインブルー/アンスラサイト1
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
495805456006267S23717.8竹・ポリアミド・エラステインブルー/アンスラサイト1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49580527
2017-04-16
用途: 散水車、ロードスイーパー
建設業・工事業

本体のブルー色部分には、透水性があり、撥水・防水性能はありません。撥水・防水性能をお求めの場合は、uvex phynomic wet plusをお薦めします。ラベルタグガンの針を通した手首部分(最大4箇所)に糸切れが生じるためUVEXに改善を求めます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする