フィノミック ライトーW

フィノミック ライトーW - UVEX(ウベックス)フィノミック ライトーW - UVEX(ウベックス)フィノミック ライトーW - UVEX(ウベックス)フィノミック ライトーW - UVEX(ウベックス)

優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。

用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能グリップ力、通気性、薄手材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)内容量1双
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4958065860041XL267.625.4ポリアミド・エラステインホワイト1
オープン
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4958062460041L257.522.9ポリアミド・エラステインホワイト1
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
4958063360041M247.120.3ポリアミド・エラステインホワイト1
オープン
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4958064260041S236.917.8ポリアミド・エラステインホワイト1
オープン
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
4958066760041XS226.715.2ポリアミド・エラステインホワイト1
オープン
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする