UVEX(ウベックス)
プロファグリップ PB27MG
耐鉱物油性があり、寒冷環境でも高い柔軟性を維持します。人間工学に基づく快適なフィット感があります。表面を粗く加工することで、グリップ力を高めています。
用途
鉱物油業界。化学業界。運搬業者。
色
ブラック
耐溶剤性
石油系溶剤
厚さ(mm)
0.5
材質/仕上
手袋:両面編みコットン、コーティング(HPV)
規格
EN374 EN388(CE 2111)
入数(双)
1
溶剤
不使用
耐摩耗性
3
耐切創性
1
耐突刺し性
1
耐引裂き性
2
各種認証
EN374認証品
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49582173
8967570
XL
26
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49582164
8967569
L
25
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください