UVEX(ウベックス)
プロファバイトン BV06
水蒸気に対する不透過性があります。トリクロロエタンおよび六塩化エタン、油脂、多くの溶剤および化学物質に対し耐性を発揮します。
用途
化学業界。
色
ブラック
耐透過性
ガソリン・軽油
厚さ(mm)
0.5
材質/仕上
手袋:サポートなし、コーティング:バイトン[[(R)]]製の層を配したブロモブチル・ゴム
規格
EN374 EN388(CE 2010)
入数(双)
1
耐摩耗性
2
耐切創性
1
耐引裂き性
2
各種認証
EN374認証品
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49582182
6095769
L
25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49582198
6095768
M
24
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49582207
6095770
XL
26
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください