UVEX(ウベックス)
プロファブチル B05R
低温環境でも柔軟性と良好なグリップ力を発揮します。水蒸気、ガス、毒性物質に対する不透過性があります。エステル、ケトン、アルデヒド、アミンなどの極性物質、塩類飽和溶液に加え、酸に高い耐性を発揮します。
用途
化学業界。
色
ブラック
耐透過性
ケトン・酢酸エチル
厚さ(mm)
0.5
材質/仕上
手袋:サポートなし、コーティング:プロモブチルゴム
規格
EN374 EN388(CE 2010)
入数(双)
1
各種認証
EN374認証品
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49582216
6094969
L
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49582225
6094968
M
24
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49582234
6094970
XL
26
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください