曜日別特売

プロフィ XG 20

プロフィ XG 20 - UVEX(ウベックス)プロフィ XG 20 - UVEX(ウベックス)プロフィ XG 20 - UVEX(ウベックス)

傑出したドライ/ウェットグリップ力があります。多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。手の甲全体をコーティングしています。吸湿性に優れたコットンを施し、ライニング加工してあります。人間工学に基づく快適なフィット感を実現しております。

用途メンテナンス作業。組立。軽、中度の金属加工。厚さ(mm)0.9~1.4機能グリップ力、耐摩耗性、耐久性、吸湿性、フィット感材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティングコーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティングゲージ数15EN388規格EN388(CE 3121)内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495807126020869L25822.9綿オレンジ1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
495807286020868M247.520.3綿オレンジ1
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
495807376020867S23717.8綿オレンジ1
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする